Upínač s tlačnou tyčí se žlutou rukojeťí

Artiklové číslo: 557149
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557149
EAN / GTIN 4020772006433
Číslo výrobce 557149
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínač s tlačnou tyčí se žlutou rukojeťí, s malou šikmou nohou. Tlačný a napínací svorky.
(Tlačná tyč a ruční páka běží současně). Dlouhé vodítko tlačné tyče s upevňovacím závitem a maticí. Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdrově kalených pouzdry pro velikost 2 a 3. Pákové díly a tlačná tyč z temperované oceli. Ložiskové body jsou namazané. Ruční páku lze otáčet v libovolném úhlu k základně. Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6880.

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 2,0 kN
  • Upínací šroub: M 6x25
  • hmotnost: 245 g
  • Velikost: 2
  • A: 10,0
  • B min: 32,5
  • B max: 58,5
  • D: 5,6
  • E: 20
  • H: 20
  • H1: 85,5
  • Zdvih: 26
  • HW min: 17
  • HW max: 25
  • K: 12,5
  • L1: 114,0
  • L2: 19
  • L3: 105,0
  • M: 31,8-36,0
  • M2: M16x1,5
  • N: 50
  • P: 34