HCP 254-IQ IC908 Samocentrirne vrtalne glave za DCN-svedre za obdelavo jekla in litega železa (ISO-P in ISO-K)

Št. art.: 5568063
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5568063
EAN/GTIN 7291075335033
Številka proizvajalca 5568063
L-število L24050 396

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 25,4 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 25,0, kot, 1. stopnja (SIG) 137 stopinj

Lastnosti:

  • Kot napada 30 stopinj
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,64 mm
  • Premer reza (DC) 25,4 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 8,8 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 25,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 14,5 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 137 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 5,7 mm