Brusna koprena v zvitku 1000

Št. art.: 556090 1000
(5,56 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerjava zrnatosti 600 - 1.000
Stopnja preciznosti zelo fina
Struktura koprene 1.000
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Širina valja 100 mm
Dolžina role 10 m
Izvedba S Ultra Fine
3M-oznaka CF-RL
Barva siva
Vrsta izdelka Brusna koprena v zvitku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 556090 1000
EAN/GTIN 3134375238823
Številka proizvajalca 07611

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Kamen
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Koprena iz sintetičnih najlonskih vlaken z brusnimi zrni in vezivom iz umetne smole.

Prednosti:

  • Prilagoditev obliki obdelovanca.
  • Odprta struktura preprečuje zamašitev in zmanjšuje razvijanje toplote.
  • Enakomerna in ponovljiva obdelava površine.
  • Za mokro in suho obdelavo.
  • Ne vsebuje delcev, ki jih ogroža rja.

Uporaba:

Ročna uporaba, z držalom art. 556020 ali z vibracijskim brusilnikom.
Fina/zelo fina: za čiščenje občutljivih površin, za odstranjevanje majhnih prask na kovinah. Primerna tudi za fino in zelo fino črtno matiranje na jeklu in ne-kovinah.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli