{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Primerjava zrnatosti | 280 - 360 | |
| Stopnja preciznosti | srednje fina | |
| Struktura koprene | 280 | |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
| Širina | 152 mm | |
| Dolžina | 228 mm | |
| Izvedba | A Very Fine | |
| 3M-oznaka | CF-PRO | |
| Barva | rdeča | |
| Vrsta izdelka | Gobica iz brusne koprene |
| Številka izdelka | 555999 280 | |
| EAN/GTIN | 480116492690 | |
| Številka proizvajalca | 64926 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |