Pahljačasti brus Brusna koprena (A) 60X50 mm

Št. art.: 554950 60X50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,56 € / kos
  • od 10 kos
    8,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
208 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Primerjava zrnatosti 100
Stopnja preciznosti groba
⌀ glave 60 mm
Širina glave 50 mm
⌀ držala 6 mm
Priporočeno število vrtljajev 5.000 min-1
Maksimalno število vrtljajev 9.000 min-1
Vrsta izdelka Pahljačasti brus

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 554950 60X50
EAN/GTIN 4045197803917

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Pahljačasto razporejene lamele iz brusne koprene okoli osi orodja. Držalo ⌀ 6 mm.
Brusna koprena z običajnim korundom (A). Ustvari enakomerno, mat obdelano površino.

Uporaba:

Za odstranjevanje umazanije in oksidiranih plasti na kovinah ter za matiranje Cr-Ni in drugih plemenitih jekel in nž-kovin.
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
    ⌀ glave × širina glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico