Vodoravna objemka s spremenljivo višino vpenjanja

Št. art.: 554884
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 554884
EAN/GTIN 4020772003685
Številka proizvajalca 554884
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vodoravna objemka s spremenljivo višino vpenjanja, z odprto držalno roko in navpično nogo.
Hitra sprostitev s funkcijo brezstopenjske kompenzacije za obdelovance z različnimi višinami vpenjanja.
Pocinkana in pasivirana. Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Zaščita pred izgubo vpenjalnega vijaka na koncu napenjalne ročice.
Kompletno s pocinkanim pritisnim vijakom.

Lastnosti:

  • Velikost: 50
  • F1: 3kN
  • samodejno
    Izravnava višine s: 35 mm
  • največ
    Izravnava višine: 40 mm
  • Pritisni vijak: M8 x 50
  • Masa: 544 g
  • Velikost: 50
  • A: 8,2
  • B: 106,5
  • C: 38,0
  • D: 6,5
  • D1: 6,5
  • E: 35
  • F: 50
  • H: 59
  • H1: 94,5
  • H2: 158
  • HW min: 28,0
  • HW max: 38
  • I: 13
  • K: 8,5
  • L: 19
  • L1: 243
  • M: 45 – 49
  • M1: 49,0
  • N: 27
  • O: 4
  • P: 55
  • α: 82°