{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Brusno sredstvo | Brusna zrna iz korunda (A) | |
| Kratica za brusno sredstvo | A | |
| Zrnatost | 320 | |
| ⌀ glave | 80 mm | |
| Širina glave | 50 mm | |
| ⌀ držala | 6 mm | |
| Priporočeno število vrtljajev | 6.000 min-1 | |
| Maksimalno število vrtljajev | 7.500 min-1 | |
| Vrsta izdelka | Pahljačasti brus |
| Številka izdelka | 554600 80X50 | |
| EAN/GTIN | 4045197240958 | |
| Številka proizvajalca | 554600 80X50 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |