Brusna plošča 787C 80

Št. art.: 554014 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,81 € / kos
  • od 50 kos
    1,51 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.975 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo Keramika
Maksimalno število vrtljajev 25.000 min-1
Vrsta izdelka Brusna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 554014 80
EAN/GTIN 30076308896998
Številka proizvajalca 7100100962

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zelo velika zmogljivost odstranjevanja in življenjska doba zaradi keramičnih brusnih zrn (CER) s samodejnim ostrenjem.
Z natančno oblikovanimi brusnimi zrni Cubitron™ II.
Trdna podlaga iz fibra, izredno primerno za obdelavo robov.

Uporaba:

Uporabljajte s trdim opornim brusnim krožnikom art. 554089.