Brusni obroč (ZA), zrnatost 80 polfini, ⌀ objemke × širina objemke: 30X30mm

Št. art.: 553780 30X30
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    0,74 € / 1 kos
  • od 50 kos
    0,62 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4.600 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ objemke × širina objemke (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: ZA

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Cirkonijev korund
Kratica za brusno sredstvo ZA
Zrnatost 80
Stopnja preciznosti polfina
Oblika tulca cilindrična
⌀ tulca 30 mm
Širina tulca 30 mm
Vrsta izdelka Brusni obroč

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 553780 30X30
EAN/GTIN 4045197240521
Številka proizvajalca 553780 30X30
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Gumijasto telo z zarezami se pri vrtečem stroju zaradi centrifugalne sile raztegne in zanesljivo drži brusni obroč. Brusni obroč, ki ne drsi, lahko uporabite po celi širini in hitro in enostavno zamenjate (pri odstranitvi ali namestitvi ga obrnete v smeri zarez). Združljivi le z obrušenimi sistemi nosilcev brusnih obročev.
Iz čvrstega materiala, ki se ne trga, vezanega na umetno smolo, z dolgo življenjsko dobo in dobrim oprijemom zrn. Ni primerno za uporabo s hladilnimi in mazalnimi sredstvi.
Cirkonijev korund (ZA).

Uporaba:

Brusni obroči se uporabljajo pretežno za obdelavo površine, ki zahtevajo večje odvzemanje materiala − tudi na robovih.

Primerno za:

Nosilec za brusni obroč art. 553600.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov