Brusna kapica (CER) 1319G

Št. art.: 553038 1319G
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,10 € / kos
  • od 100 kos
    0,92 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
627 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zrnatost 150
Oblika G
⌀ brusne kapice 13 mm
Dolžina brusne kapice 19 mm
Priporočeno število vrtljajev 16.000 min-1
Vrsta izdelka Brusna kapica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 553038 1319G
EAN/GTIN 4062406122744

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Visoka agresivnost in hitro odstranjevanje z optimizirano vezanostjo zrn.
Keramična brusna zrna (CER), idealna za obdelavo nerjavnih jekel in nikljevih zlitin. Velika zmogljivost odstranjevanja in hladno brušenje.

Uporaba:

Brezšivno oblikovano brusno kapico nataknete na gumijasti nosilec, ki se pri vrtečem stroju zaradi centrifugalne sile raztegne in zanesljivo drži brusno kapico. Brusno kapico lahko hitro in enostavno zamenjate (pri odstranitvi ali namestitvi jo obrnete v smeri zarez).

Opomba:

Združljivi le s sistemi nosilcev brusnih kapic art. 553100, ki jih je treba obrusiti.
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
    ⌀, dolžina in oblika brusne kapice Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico