Vodoravna objemka plus z rdečim ročaj

Št. art.: 552552
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 552552
EAN/GTIN 4020772552558
Številka proizvajalca 552552
L-število L30100 366
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vodoravna objemka plus z rdečo ročaj, s povečanimi zadrževalnimi silami, odprto držalno roko in vodoravno nogo.
Pocinkana in pasivirana. Kovice iz nerjavečega jeklo. Ležajne točke so namazane. Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Varnostni vpenjalni nastavek z zaščito pred izgubo za vpenjalni vijak na koncu vpenjalne roke.
Skupaj s kaljenim, pocinkanim potisnim vijakom št. 68301.

Lastnosti:

  • Velikost: 1
  • F1: 1.1kN
  • F2: 1.7kN
  • Pritisni vijak: M5 x 35
  • Masa: 114 g
  • Velikost: 1
  • A: 5
  • B: 46
  • C: 13,5
  • D: 4,3
  • E: 20
  • F: 16,5
  • H: 19,0
  • H1: 35
  • H2: 46
  • HW min: 0
  • HW max: 10,0
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L1: 126
  • M: 15,0 – 19,5
  • N: 27,5
  • P: 34,0
  • α: 90°