Abrazadera horizontal plus con empuñadura rojo

Número de artículo: 552552
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 552552
EAN / GTIN 4020772552558
Número del fabricante 552552
Número L L30100 366
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera horizontal plus con empuñadura rojo, con mayores fuerzas de sujeción, brazo de sujeción abierto y pie horizontal.
Galvanizado y pasivado. Remaches hechos de acero inoxidable. Los puntos de rodamiento están engrasados. empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave. Pieza de sujeción de seguridad con protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo de sujeción.
Completo con tornillo de empuje galvanizado templado Nº 68301.

Característica:

  • Tamaño: 1
  • F1: 1,1 kN
  • F2: 1,7 kN
  • Tornillo de sujeción: M5 x 35
  • peso: 114 g
  • Tamaño: 1
  • A: 5
  • An: 46
  • C: 13,5
  • D: 4,3
  • E: 20
  • F: 16,5
  • H: 19,0
  • H1: 35
  • H2: 46
  • HW min.: 0
  • HW máx.: 10,0
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L1: 126
  • M: 15,0 - 19,5
  • N: 27,5
  • P: 34,0
  • α: 90°