{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Kratica za brusno sredstvo | CBN | |
| Opis oblike | Valj | |
| ⌀ glave | 4 mm | |
| Dolžina glave | 5 mm | |
| Celotna dolžina | 50 mm | |
| ⌀ držala | 3 mm | |
| Vrsta izdelka | Brusni čep |
| Številka izdelka | 552550 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197157089 | |
| Številka proizvajalca | 552550 4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |