Meules sur tige CBN galvaniques B126, CBN, ⌀ tête: 4mm

Réf.: 552550 4
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
182 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasif nitrure de bore cubique (CBN)
Diamètre tête 4 mm
Longueur tête 5 mm
Diamètre corps 3 mm
Type forme cylindre
Granulométrie (mesh) 126 mesh
Longueur totale 50 mm
Sommaire 1 pc.
Machine motrice meuleuse droite
Porte-outils queue
Vitesse de rotation recommandée min. 15 m/s
Vitesse de rotation recommandée max. 40 m/s
Liant propriété galvanique
Unité contenance pièce
Type de produit Meules sur tige
Pour matériau acier inoxydable/ Aciers pour traitement thermique; acier pour traitement thermique
Groupe de matières Métal

Identification et classification

Référence article 552550 4
EAN / GTIN 4045197157089
Réf. fabricant 552550 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
20
Acier < 60 HRC
 
20
Acier < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
Fonte GG(G)
 
20
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Ébauches rectifiées avec précision avec revêtement CBN. Excellente qualité de coupe et durée de vie optimale grâce au liant nickel galvanique.

Utilisation:

Utilisation manuelle, sur des robots industriels ou sur des rectifieuses CNC ou cylindriques intérieures pour le ponçage de finition d’alésages, de rayons, de contours, ainsi que pour l’ébavurage et le chanfreinage.
Pour tous les aciers trempés, pour traitement thermique et fortement alliés.
Vitesse recommandée: CBN à sec 15-25 m/s, CBN avec arrosage 20-40 m/s.

Remarque(s):

Pierres à dresser au diamant, voir code art. 559000; limes diamantées à partir di code art. 529150.