Pahljačasti polirni brus iz klobučevine Držalo ⌀ 6 mm ZY4020

Št. art.: 552212 ZY4020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,20 € / kos
  • od 10 kos
    8,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
167 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Stopnja trdote polfina
⌀ glave 40 mm
Dolžina glave 20 mm
⌀ držala 6 mm
Vrsta izdelka Polirni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 552212 ZY4020
EAN/GTIN 4045197722775

Opis

Izvedba:

Klobučevina je pahljačasto razporejena okoli držala.

Uporaba:

Poliranje z največjo fleksibilnostjo in prilagodljivostjo na konture. Z zaporedno uporabo srednje trdih in mehkih različic je mogoče doseči najbolj fine zrcalne površine.

Opomba:

Pahljačasti polirni brusi/ščetke iz klobučevine se uporabljajo v kombinaciji z brusnimi in polirnimi pastami npr. art. 552250 / 555740. Priporočena obodna hitrost 5 − 10 m/s.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico