Polirni čep iz klobučevine Držalo ⌀ 6 mm 169

Št. art.: 552200 169
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,76 € / kos
  • od 10 kos
    3,13 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
561 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Stopnja trdote polfini
⌀ glave 10 mm
Dolžina glave 15 mm
⌀ držala 6 mm
priporočena obodna hitrost 5 m/s - 10 m/s
Vrsta izdelka Polirni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 552200 169
EAN/GTIN 4045197240057

Opis

Izvedba:

Polirni čepi z dolgo življenjsko dobo iz srednje trde klobučevine, z izredno obstojnostjo oblike.

Uporaba:

Za predhodno poliranje in poliranje do visokega sijaja z visokimi zahtevami glede natančnosti geometrijskih oblik.

Opomba:

Polirni čepi iz klobučevine se uporabljajo v kombinaciji z brusnimi in polirnimi pastami npr. art. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Priporočena obodna hitrost 5 − 10 m/s.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico