Polirni čep iz klobučevine Držalo ⌀ 3 mm ZY1012

Št. art.: 552100 ZY1012
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,23 € / kos
  • od 10 kos
    2,69 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.664 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Stopnja trdote polfini
⌀ glave 10 mm
Dolžina glave 12 mm
⌀ držala 3 mm
priporočena obodna hitrost 5 m/s - 10 m/s
Vrsta izdelka Polirni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 552100 ZY1012
EAN/GTIN 4045197240033

Opis

Izvedba:

Polirni čepi z dolgo življenjsko dobo iz srednje trde klobučevine, z izredno obstojnostjo oblike.

Uporaba:

Za predhodno poliranje in poliranje do visokega sijaja z visokimi zahtevami glede natančnosti geometrijskih oblik.

Opomba:

Polirni čepi iz klobučevine se uporabljajo v kombinaciji z brusnimi in polirnimi pastami npr. art. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Priporočena obodna hitrost 5 − 10 m/s.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico