{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Naklon | 60 stopinj | |
| Princip dveh prostih rok | Da | |
| Delovna višina | 3,5 m | |
| Širina osnovna površina | 0,94 m | |
| Globina osnovne ploskve | 1,75 m | |
| Obremenitev površine maks. | 150 kg | |
| Število stopnic vključno s platformo | 6 | |
| Globina stopnice | 200 mm | |
| Obloga stopnic | aluminij | |
| Višina | 2,44 m | |
| Višina platforme | 1,44 m | |
| Širina platforma | 600 mm | |
| Globina platforma | 800 mm | |
| Material platforme | aluminij | |
| Letev koleno | Da | |
| Letev stopalo | Da | |
| Ograja platforme | da | |
| Višina ograje platforme | 1.000 mm | |
| Število koles/valjev | 2 kos | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 125 mm | |
| Vrsta izdelka | podest | |
| Pohodnost | enostransko | |
| Izvedba stopalne površine | stopnje | |
| Višinsko nastavljivo | ne | |
| Platforma je na voljo | da | |
| Fiksno montirano | ne | |
| Standard | DIN EN 131-7 | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 55106 | |
| EAN/GTIN | 4031405551060 | |
| Številka proizvajalca | 055106 | |
| L-število | L90110 1364 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |