ICM 103 IC908 Vrtalne glave za DCN-svedre

Št. art.: 5508375
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kosi
  • Koraki naročila: 2 kosi
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5508375
EAN/GTIN 7291075244618
Številka proizvajalca 5508375
L-število L24050 2051

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer rezalnega roba (DC) 10,3 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 10,0, kot, 1. stopnja (SIG) 140 stopinj

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 10,3 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 4,65 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 10,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,2 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 1,55 mm