TPUN 220408 IC20 Ploske trikotne rezkalne ploščice s ploskim kotom odrezka Za materiale s kratkimi odrezki

Št. art.: 5502367
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5502367
EAN/GTIN 7291075078732
Številka proizvajalca 5502367
L-število L23950 1777

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 22 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 22 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Število rezalnih robov 3