Mali roto rezkarji Z7 − polfini, križno ozobljeni A0613

Št. art.: 546900 A0613
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Ozobje Z7
Kratica ozobja Z7
Vrsta ozobja križno ozobljeni
Stopnja preciznosti ozobljenja srednja
Rezalni material HM
Oblika A0613
Opis oblike Valj
⌀ glave 6 mm
Dolžina glave 13 mm
Celotna dolžina 43 mm
⌀ držala 3 mm
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 546900 A0613
EAN/GTIN 4045197521811

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Roto rezkarji GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.
Mali roto rezkarji iz karbidne trdine s držalom ⌀ 3 mm.
Valjasta oblika (ZYA), brez čelnega ozobja.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico