Stikalne čeljusti z magnetnimi trakovi, vlaknaste, rdeče barve 125 mm

Št. art.: 545F125
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 545F125
EAN/GTIN 4027474914240
Številka proizvajalca 545F125
L-število L80010 103080
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • S serijami 520, 525 in 530 je mogoče kombinirati čeljusti iz rdečih vlaken z magnetnimi trakovi, da postanejo bolj trpežne in robustne. Filc se prilagodi obliki površine obdelovanca in ga ščiti pred poškodbami tudi pod visokim pritiskom.
  • Visokokakovosten material in enostavna namestitev
  • Magnetni trakovi preprečujejo, da bi zaščitne čeljusti med odpiranjem in zapiranjem primeža nenehno drsele.

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • delovna dolžina [mm]: 125 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 4 15/16