• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Svěrákové čelisti s magnetickými lištami, vlákno, červené 125 mm

Artikel-Nr.: 545F125
Preis pro 1 ks
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 ks (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 545F125
EAN / GTIN 4027474914240
Herstellernummer 545F125
L-Nummer L80010 103080
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Descripción:

  • Las mordazas de tornillo de banco de fieltro rojo con tiras magnéticas pueden combinarse con las series 520, 525 y 530 para hacerlas más duraderas y robustas. El fieltro se adapta a la forma de la superficie de la pieza de trabajo y la protege de daños incluso bajo alta presión.
  • Material de alta calidad y montaje sencillo
  • Los imanes evitan que las mordazas protectoras se deslicen continuamente al abrir y cerrar el tornillo de banco.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Longitud total [mm]: 125 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 4 15/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)