Kotna kolesna brusilka s vdolbinastim središčem, premer 9″ (230 mm)

Št. art.: 53282
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 53282
EAN/GTIN 0616026532823
Številka proizvajalca 53282
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Brusilniki in šmirglilniki serije Rebel z močjo 2,8 hp so zmogljiva orodja, zasnovana za obvladovanje izzivov zahtevnih industrijskih uporab
  • Zobniki s superfinim zaključkom povečajo zmogljivost in življenjsko dobo orodja.
  • Moč: Najboljše razmerje med močjo in maso med rotorskimi in lopatastimi motorji v industriji. (Brusilniki z močjo 2,8 hp pri 7,3 lbs.) & Sanders (2,8 hp pri 6,2 lbs.)
  • Nezatesnjeno ohišje zobnika s sistemom »wick lube« in magnetom, ki zadržuje vse notranje kovinske ostružke, nastale zaradi obrabe zobnikov, kar prispeva k večji učinkovitosti orodja in zanesljivosti.
  • Združljivost: Uporaba z vlaknenimi diski, večplastnimi lamelastimi diski ter brusnimi sredstvi tipov 27, 28, 29 ali 42 v kombinaciji z zaščitnimi in prirobničnimi konfiguracijami

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • Serija: Upornik
  • HP: 2,8 hp
  • Največ. RPM: 6500
  • Vrsta izpušnega sistema: Nastavljiv
  • Navoj za dovod zraka: 1/2″ NPT
  • Teža (kg): 3,22 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico