Diamantne pločevine D64 µm

Št. art.: 529110 D64
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: D

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Diamant
Kratica za brusno sredstvo D
Zrnatost D64
Stopnja preciznosti fina
Mere 35×350 mm
Širina 30 mm
Višina 0,7 mm
Dolžina 170 mm
Vrsta izdelka Diamantne pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 529110 D64
EAN/GTIN 4007220806371
Številka proizvajalca 4007220806371

Tabela aplikacije

Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Umetna masa, GFK
 
Kamen
 

Opis

Izvedba:

Gibka diamantna pločevina, obojestransko obložena z diamantnim brusnimi zrni. Višina z oblogo 0,7 mm.

Uporaba:

Izredno primerna za brušenje konkavnih in konveksnih površin.

Opomba:

Diamantne pile lahko očistite v petroleju s kovinsko ščetko (npr. art. 576000).