1/4″ sveder

Št. art.: 52834
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 52834
EAN/GTIN 0616026528345
Številka proizvajalca 52834
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Vrtalnik s pištolskim ročajem z močjo 0,4 hp (298 W) v ergonomski izvedbi Dynabrade, z udobnim, teksturiranim ročajem za boljši oprijem. Zmogljiv zračni motor z visokim navorom in zobniškim prenosom je idealen za številne industrijske uporabe.
  • Oporna površina za prste na obeh straneh orodja zagotavlja večjo stabilnost in udobje.
  • Model vključuje 1/4″ Dynachuck in ključ. Na voljo z vpenjalom Jacobs® (glej 52934)
  • Udoben, reliefni ročaj orodja, prijeten na dotik.
  • Brez vzvratne prestave.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • HP: 0,4 hp
  • Največ. RPM: 3600
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 127 mm
  • Dolžina (mm): 150 mm
  • Širina (mm): 178 mm
  • Teža (kg): 0,82 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost