Precizna iglasta pila VALTITAN Celotna dolžina 180 mm 5

Št. art.: 527550 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Švicarski nasek 0
ustreza nemškemu naseku 1
Opis oblike pravokotna
Površine pile 4
Presek 2,6×2,6 mm
Celotna dolžina 180 mm
vklj. z ročajem za pilo Ne
Vrsta izdelka Precizne iglaste pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 527550 5
EAN/GTIN 613548045657
Številka proizvajalca LAV2408-180-0

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Visoko zmogljive iglaste pile z ekstremno odpornostjo proti obrabi. Trdota površine 1200 HV. Posebna oblika zob preprečuje, da bi se opilki nabirali med nasekom in pile lahko očistimo kar z lahkimi udarci ob leseno površino.

Standard:

SH = švicarski nasek; DH = nemški nasek.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico