1 hp pravokotna podaljševalna brusilka z 6″ (152 mm) glavo

Št. art.: 52675
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
Številka izdelka 52675
EAN/GTIN 0616026526754
Številka proizvajalca 52675
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Vključuje vstavke za vpenjalne klešče 1/4″ (50013) in 6 mm (50016); združljiv z dodatnimi vstavki 1/8″ (50065), 3/8″ (50014) in 8 mm (50039)
  • Brez zobnikov za manj vzdrževanja in krajše izpadne čase.
  • Upravlja ga regulator, da se pri visoki obremenitvi ohrani število vrtljajev na minuto.
  • Ročica z varnostno zaporo je serijska oprema pri vseh modelih.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • HP: 1 hp
  • Največ. RPM: 9000
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 3/8″ NPT
  • Višina (mm): 48 mm
  • Dolžina (mm): 362 mm
  • Širina (mm): 152 mm
  • Teža (kg): 1,6 kg