.5 hp, kotna brusilka z 7-stopinjskim odklonom

Št. art.: 52213
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
Številka izdelka 52213
EAN/GTIN 0616026522138
Številka proizvajalca 52213
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Visokokakovostna pnevmatska šlifalna glava z 7-stopinjskim odklonom, kratkim vretenom, brez zobnikov in sprednjim izpuhom
  • Brez zobnikov za manj vzdrževanja in krajše izpadne čase.
  • Vključuje vstavke za vpenjalne klešče 1/4″ (50013) in 6 mm (50016), združljiv z dodatnimi vstavki 1/8″ (50065), 3/8″ (50014) in 8 mm (50039)
  • Za uporabo s karbidnimi svedri, rotacijskimi pilami, pritrjenimi konicami in diski

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • HP: 0,5 hp
  • Največ. RPM: 24000
  • Vrsta izpušnega sistema: Spredaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 114 mm
  • Dolžina (mm): 152 mm
  • Širina (mm): 178 mm
  • Teža (kg): 0,84 kg