Amoladora de matriz con desplazamiento de 7 grados, de 0,5 hp

Número de artículo: 52213
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
Número de artículo 52213
EAN / GTIN 0616026522138
Número del fabricante 52213
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Amoladora neumática de alta calidad con desviación de 7 grados, vástago corto, sin engranajes y escape frontal
  • Sin engranajes, lo que reduce el mantenimiento y los tiempos de inactividad.
  • Incluye insertos de pinza de 1/4″ (50013) y 6 mm (50016); compatible con los modelos opcionales de 1/8″ (50065), 3/8″ (50014) y 8 mm (50039)
  • Para usar con fresas de carburo, limas rotativas, puntas montadas y discos

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 0,5 hp
  • Máx. RPM: 24000
  • Tipo de escape: Parte delantera
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 114 mm
  • Longitud (mm): 152 mm
  • Ancho (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,84 kg