Navojni obroček / AR M 150x3 Toleranca 6g

Št. art.: 520215
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta šablone kontrolno merilo NI V REDU (NO-GO)
Vrsta navoja M
Korak navoja 3 mm
Premer navoja 150 mm
Tolerančno polje g
Stopnja tolerance (kakovost) 6
Možnost konfiguracije ne
Vrsta izdelka kontrolnega navojnega prstana
Vsebina posamezni del
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 520215
EAN/GTIN 4046122604098
Številka proizvajalca 520215
L-število L40130 3453
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Navojni merilni obroček za zavrnitev / AR M 150x3 Toleranca 6g

Merilni obroček za zavrnitev
Mere po DIN 2299-1