Pila za ostrenje velike žage, nasek 3 (fini) ploščata, ravni robovi 250 mm

Št. art.: 518500 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
  • Oblika: E
  • Standard: DIN 7262

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika E
Presek 25×5 mm
Dolžina brez nasadila 250 mm
Standard DIN 7262
Vrsta izdelka Pile za ostrenje žag

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 518500 250
EAN/GTIN 4009215005455
Številka proizvajalca 12122500

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 

Opis

Izvedba:

Posebna kakovost, enojni nasek; pile so primerne predvsem za ostrenje jeklenih listov žag, ki so namenjene za rezanje lesa. Te pile zagotavljajo veliko učinkovitost in imajo dolgo življenjsko dobo. Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Nasek na vseh stranicah.
Z ostrimi robovi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli