Merilo za omejevanje navoja / LD UN 1 1/16 - 16 Toleranca 2B

Št. art.: 514092
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta šablone kontrolno merilo NI V REDU (NO-GO); kontrolno merilo V REDU (GO)
Vrsta navoja UNC
Navoj 1 1/16 -12 UNF
Korakov na colo 16
Tolerančno polje b
Stopnja tolerance (kakovost) 2
Možnost konfiguracije ne
Vrsta izdelka navojni kontrolni trni
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 514092
EAN/GTIN 4046122626625
Številka proizvajalca 514092
L-število L40130 4832
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Merilnik mejnega navoja / LD UN 1 1/16 - 16 Toleranca 2B

Merilnik mejnega navoja
Mere po DIN 2280
do nazivnega Ø 40 mm