Klešče za prijemanje s kratkimi čeljustmi

Št. art.: 513A.7
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 513A.7
EAN/GTIN 3148511817315
Številka proizvajalca 513A.7
L-število L60130 4268
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Drobne čeljusti
  • nastavitev širine vpenjanja s pomočjo vijaka
  • kromirano

Lastnosti:

  • A [mm]: 35
  • B [mm]: 27
  • C [mm]: 9,0
  • H [mm]: 59
  • L x H [mm]: 190 x 59
  • L [mm]: 190
  • [g]: 380

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico