Ploščadne stopnice obojestranski dostop z vzmetnimi valjčki jeklena rešetka 3 stopnice

Št. art.: 51203
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 51203
EAN/GTIN 4031405512030
Številka proizvajalca 051203
L-število L90110 360
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Dvostransko stopnišče iz aluminijaste ploščadi
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • 200 mm globoki koraki
  • Prostorna ploščad (600 x 800 mm)
  • Dvostranske ograje ter trakovi za kolena in stopala za varno stoječe (višina: 1.000 mm)
  • Štiri samozaporna vrtljiva kolesa Ø 125 mm, od tega 2 z zavoro
  • Enostavno sestavljanje (razstavljeno)
  • Ročaji so neobvezni v skladu z DIN EN 131-7 na stopnicah lestve ploščadi s plezalnim kotom ≥60°
  • Na voljo v različnih nivojskih in platformnih različicah
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 2700 mm
  • Širina osnovnega območja: 770 mm
  • Dolžina osnovne površine: 1510 mm
  • Višina: 1720 mm
  • Širina kolone: 24 mm
  • Višina stebra: 57 mm
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Nagib: 60 °
  • Zgornja zunanja širina: 682 mm
  • Širina platforme: 600 mm
  • Višina ploščadi: 720 mm
  • Dolžina ploščadi: 800 mm
  • Premer valja: 125 mm
  • Razred proti zdrsu: R10
  • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
  • Pokrivanje stopnic/ploščadi: Jeklena rešetka
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 240 mm
  • Število korakov/prečk: 2 x 3 korakov
  • Globina koraka/prečk: 200 mm
  • Izvedba koraka: Etape
  • Spodnja zunanja širina: 776 mm