Mejni kontrolni navojni trn UNJF 1/2-20 -3B

Št. art.: 511608
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta šablone kontrolno merilo NI V REDU (NO-GO); kontrolno merilo V REDU (GO)
Vrsta navoja UNF
Navoj 1/2 -20 UNF
Korakov na colo 20
Tolerančno polje b
Stopnja tolerance (kakovost) 3
Možnost konfiguracije ne
Vrsta izdelka navojni kontrolni trni
Vsebina posamezni del
Standard tovarniški standard

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 511608
EAN/GTIN 4046122110247
Številka proizvajalca 511608
L-število L40130 717
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Dvojni navojni čep / LD UNJF 1/2 - 20 toleranca 3B. Dvojni navojni čep. Velikost glede na DIN 2280 na glavnie - Ø 40 mm