{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nosilnost lestve | 150 kg | |
| Višina naklona | 7.280 mm | |
| Zunanja širina | 520 mm | |
| Višina prečk | 60 mm | |
| Razdalja do stene | 200 mm | |
| Material | Aluminij | |
| Vlečne lestve | enodelna | |
| z zaščito za hrbet | Da | |
| Vrsta izdelka | Fiksna lestev |
| Številka izdelka | 510115 | |
| EAN/GTIN | 4031405934573 | |
| Številka proizvajalca | 510115 | |
| L-število | L90110 759 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com |