{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta kolesa | kolo za zavijanje | |
| Vrsta pritrditve | vijačeno | |
| Višina izvedbe | 190 mm | |
| Vrsta izdelka | kolo | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 150 mm | |
| Širina kolesa/valja | 30 mm | |
| Material, kolesce/valj | pnevmatike | |
| Barva pnevmatik | siva | |
| Material, platišče | jeklena pločevina | |
| Področje uporabe | transportni voziček |
| Številka izdelka | 5097 | |
| EAN/GTIN | 4017976950976 | |
| Številka proizvajalca | 5097 | |
| L-število | L90070 341 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |