{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de roulette | roulettes directrices | |
| Type de fixation | vissage | |
| Hauteur | 190 mm | |
| Type de produit | roue | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 150 mm | |
| Largeur roue/roulette | 30 mm | |
| Matériau roue/roulette | bandage pneumatique | |
| Couleur bandage | gris | |
| Matériau jante | tôles d’acier | |
| Domaine d’utilisation | chariots de transport |
| Référence article | 5097 | |
| EAN / GTIN | 4017976950976 | |
| Réf. fabricant | 5097 | |
| Article hors catalogue | L90070 341 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |