{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta šablone | kontrolno merilo V REDU (GO) | |
| Vrsta navoja | M | |
| Navoj | M10 | |
| Korak navoja | 1 mm | |
| Premer navoja | 10 mm | |
| Tolerančno polje | h | |
| Stopnja tolerance (kakovost) | 4 | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Vrsta izdelka | kontrolnega navojnega prstana | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Standard | tovarniški standard |
| Številka izdelka | 501472 | |
| EAN/GTIN | 4046122221493 | |
| Številka proizvajalca | 501472 | |
| L-število | L40130 1499 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |