Varnostna vrv za premostitev

Št. art.: 50125
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Oznaka proizvajalca Sicherungsseil für Überbrückung
Potrdilo o kakovosti brez
Smernica/oznaka brez
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
EX-področje ne
Barva modra; bela
Debelina vrvi 10 mm
Vrsta izdelka obesne vrvi
Konec vrvi/zanke Karabini; Oko
Celotna dolžina L 0,55 m
Material Jeklo; Poliester

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 50125
EAN/GTIN 4031405501256
Številka proizvajalca 050125
L-število L90110 789
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Varnostna vrv z zaponko in vijakom za širino ploščadi 600 mm
  • Primerno za 70° obvod z zalogo št. 303404–303408

Lastnosti:

  • Material: Tkanina, plastika
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem