Držalo za stopnice na ploščad z enostranskim dostopom 3 stopnice

Št. art.: 50114
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kombinirani trn za rezkarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 50114
EAN/GTIN 4031405501140
Številka proizvajalca 050114
L-število L90110 977

Opis

Opis:

  • Primerno za stopničke po stopnicah se lahko hodi na eni strani
  • Za samomontažo na levi ali desni strani vzpona

Lastnosti:

  • Širina: 649 mm
  • Premer: 35 mm
  • Dolžina: 1040 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem