{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Širina osnovne ploskve | 830 mm | |
| Globina osnovne ploskve | 1.390 mm | |
| Višina platforme | 1 m | |
| Širina platforma | 300 mm | |
| Globina platforma | 550 mm | |
| Ročaj na voljo | da | |
| Višina ročaja | 600 mm | |
| Zložljivo | ne | |
| Pohodnost | enostransko | |
| Število stopnic vključno s platformo | 5 | |
| Globina stopnice | 0,22 m | |
| Razdalja stopnice | 200 | |
| Povezava stopnice z nosilno prečko | varjeno | |
| Vrsta izdelka | Delovni podest | |
| Izvedba stopalne površine | stopnje | |
| Delovna višina | 3 m | |
| Površina stopalne površine | rebrasta pločevina | |
| Material | aluminij | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Masa | 1.600 kg | |
| Na kolesih | ne |
| Številka izdelka | 50045 | |
| EAN/GTIN | 4031405500457 | |
| Številka proizvajalca | 050045 | |
| L-število | L90110 233 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |