Navoj Kontrolni navojni prstan, izmet M 12x0,75 - 6h

Št. art.: 500237
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 2299-1
  • Vrsta navoja: M
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
Standard DIN 2299-1
Vrsta šablone Kontrolna šablona
Kakovost 6
Tolerančno polje h
Kakovost 6h
Vrsta navoja M
Navoj M12
Korak navoja 0,75 mm
Vrsta izdelka Kontrolni navojni prstan, izmet

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 500237
EAN/GTIN 4046122200498
Številka proizvajalca 500237
L-število L40130 3211
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Navojni obroč se ne prilega M 12x0,75 toleranca 6H. Navojni obroč se ne prilega. Dimenzije v skladu z DIN 2299 - 1