Šestiloročni ključ 5/32″

Št. art.: 49960070
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 49960070
EAN/GTIN 045242221554
Številka proizvajalca 49960070
L-število L00800 3935
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Podajalno vreteno - običajni navoj
  • Vse velikosti so opremljene z zamenljivimi podajalnimi vreteni
  • Vsakemu Svederu sta priloženi dve podajalni vreteni
  • Tudi pri mehkem in trdem lesu podajalna vretena zagotavljajo hitro in lahkotno premikanje svedrov
  • Notranji rez

Lastnosti:

  • Vsebina paketa: 1
  • Varianta izdelka: notranji 6-kotnik ključ 5/32″ za vrtalnike do 76 mm - 1 kos

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost