Omrežni kabel Surftest, Tip: CABLE

Št. art.: 499236 CABLE
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Netzkabel Surftest
Barva črna
Dolžina kabla 2 m
Premer kabla/napeljave 5,5 mm
Material, obloga kabla polivinilklorid (PVC)
Tip vtikača C
Za države Avstrija; Belgija; Francija; Nemčija; Nizozemska; Poljska; Portugalska; Češka; Španija; Švica
Vrsta napajanja izmenični tok (AC)
Različica kabla spiralni kabel
Vrsta izdelka mrežni kabel

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 499236 CABLE
EAN/GTIN 4946368947549
Številka proizvajalca 12BAK731
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Primerno za:

Merilniki hrapavosti površine Surftest št. 499205/499207.

Opomba:

Napajalnik št. 499235 je treba naročiti posebej.