Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Merilniki hrapavosti, Tip: M300

Št. art.: 499001 M300

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 499001 M300
Številka proizvajalca 6910401
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Mobilna naprava za merjenje hrapavosti za precizna in normirana merjenja hrapavosti površine in za dokumentiranje pri sočasni visoki mobilnosti. Brezžična povezava Bluetooth med enoto za vrednotenje in enoto za pomik omogoča visoko fleksibilnost pri izvajanju različnih merilnih nalog. Merilni tehnik lahko s podajalno napravo opravlja delo neposredno na mestu meritve − enota za vrednotenje pa je medtem na varnem mestu. Zagon meritev preko enote za vrednotenje ali preko enote za pomik. Na enoto za vrednotenje je možno povezati več enot za pomik in jih usmerjeno krmiliti preko te enote.
  • Tipalne poti v skladu z DIN EN ISO 4288/ASME B46.1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0,07 cole, 0,22 cole, 0,7 cole) v skladu z EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm.
  • Število posameznih merilnih poti od 1 do 5.
  • Samodejna izbira filtra in tipalne poti skladno z zahtevami standardov.
  • Fazno pravilen Gaussov filter v skladu z DIN EN ISO 16610-210 (nadomešča DIN EN ISO 0,25).
  • Funkcija Cut-Off 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0,010 cole, 0,032 cole, 0,100 cole).
  • Možnost izbire skrajšane funkcije Cut-Off.
  • Karakteristike v skladu z DIN/ISO/SEP: Ra, Rq, Rz, Rmaks., Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.
  • Nadzor toleranc v prikazu in poročilu.
  • Avtomatska ali fiksno nastavljena skala.
  • Tiskanje R-profilov (ISO/ASME/JIS), P-profilov (MOTIF), karakteristik vsebnosti materiala, poročil meritev.
  • Navedba datuma in/ali ure meritev.
  • Vgrajen pomnilnik za rezultate približno 40.000 meritev in 30 profilov.
  • Dinamična funkcija kalibriranja.
  • Kalibrirna normala je vgrajena v enoti za pomik (odstranljiva).
  • Zaščita z blokado in/ali geslom za nastavitve naprave.
  • Shranjevanje merilnih programov.

Obseg dobave:

Enota za vrednotenje, naprava za pomik, USB-kabel dolžine 1,5 m, kabel za priključitev naprave za pomik na osnovno enoto, tipalo art. 499004 vel. 6–350, zaščita tipala s prizmatičnim spodnjim delom, zaščita tipala za izvrtine od ⌀ 10 mm, čelna prizma, nastavitev višine, omrežni napajalnik z vtikačem in različnimi adapterji, tovarniško poročilo o kalibriranju, 1 rola termičnega papirja art. 499510 vel. H1, ramenski pas s sponko in transportna torbica.

Dodatni pribor:

Nadomestno oz. posebno tipalo art. 499004, podaljšek tipala art. 499008, merilno stojalo art. 499011 ali art. 498857, ustrezno vpenjalo za napravo za pomik art. 499012. Programska oprema za vrednotenje Explorer art. 498847, zaščita tipala art. 499038.

Rezervni del:

Akumulator art. 499549.

Pazi:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.