Analogna naprava za določanje trdote Shore D, Tip: D

Št. art.: 495005 D
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek preizkušanja Shore D
Oznaka proizvajalca 30-110
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Naprava za preizkušanje trdote

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 495005 D
EAN/GTIN 2050001659637
Proizvajalec/odgovorna oseba BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Deutschland, www.baq.de

Opis

Izvedba:

Naprave za določanje trdote po Shore A in D v skladu z DIN ISO 7619-1 (namesto DIN 53505) in ASTM D 2240. Robustno, priročno aluminijasto ohišje.

Uporaba:

Shore D: trda guma, trde umetne mase, akrilno steklo, resopal, togi termoplasti, vinilne plošče, polistiren, tlačni valji.

Dodatni pribor:

Preizkusno stojalo art. 495016. Testni bloki za preizkušanje po ponudbi.
Dodatna utež art. 495018.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov