Tipalo z rubinasto kroglico keramika, dolžina 100 mm, ⌀ krogle D: 6mm

Št. art.: 494236 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
357 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ krogle D (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina tipalo 100 mm
Efektivna delovna dolžina 88,5 mm
Material konice rubin
Vrsta tipala tipalo s kroglico
Premer tipalne krogle 6 mm
Vrsta izdelka Merilno tipalo
Navojni priključek M4
Premer držala 4,5 mm
Material keramika
Masa 6,3 g
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 494236 6
EAN/GTIN 2050001740601
Številka proizvajalca A-5000-3712
Proizvajalec/odgovorna oseba Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Opis

Izvedba:

Tipalni nastavki za merilne in orodne stroje, iz keramike s priključnim navojem M4.

Opomba:

Tipalni nastavki z drugimi merami in drugimi izvedbami držala po ponudbi.