Langbeckove klešče z okroglim nosom 205 mm

Št. art.: 4932492465
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
Vsebina posamezni del
Material Jeklo
Celotna dolžina L 205 mm
Lastnosti funkcija rezanja
Oblika čeljusti/vilic koničaste; okroglo
Položaj čeljusti/vilic ravna
Primerno za žica (trda); žica (mehka)
Vrsta zgloba skoznji členek
Z odpiralno vzmetjo da
Vrsta izdelka ploske/okrogle klešče
Površina kromirano; polirano
Postopek izdelave kaljeno; kovano

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932492465
EAN/GTIN 4058546418328
Številka proizvajalca 4932492465
L-število L00800 3546
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Visokoprevodni sklep
  • Zaobljeni robovi
  • Dejavnost obročastega ključa v rezalni škatli
  • Idealno prenosno razmerje za lažje delo
  • Vgrajena oblika obročastega ključa za delo na vijakih M8 in M10
  • Indukcijsko kaljeni rezalni robovi za delo na trdih in mehkih materialih
  • Nerazlivni premaz prispeva k optimalni zmogljivosti
  • . odsevni premaz zagotavlja tudi optimalno zaščito pred rjo
  • Multikomponentni ročaj zagotavlja udobno rokovanje in nizko utrujenost pri delu
  • Oko na koncu ročaja za pritrditev naprave Milwaukee™ za preprečevanje padcev

Lastnosti:

  • Rezalne vrednosti trde žice 1800 N, mm² : 2,2 Največji premer mm
  • Rezalne vrednosti mehke žice 220 N, mm² : 3,9 Največji premer mm